{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 12 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2.9 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.01 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.011 mm | |
Factor de corrección para vc | 1.25 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197454652 | |
Número del fabricante | 202170 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI DIN 6535 HA 3 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 44.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
491 piezas en stock
US $ 23.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 50 | 57 |
Refrigeración interior | no | no |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 | 45 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |