{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 31 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | |
⌀ de cuello D1 | 17.8 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.32 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.16 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.2 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202004 18 | |
EAN / GTIN | 4062406126049 | |
Número del fabricante | 202004 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 382.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 415.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 244.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 294.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 458.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | DLC | Sin revestimiento | Sin revestimiento | DLC |
anillo de color | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo |
⌀ de cuello D1 | 17.8 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17.8 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |