{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 7.75 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.04 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.033 mm | |
Factor de corrección para vc | 1.25 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201920 7,75 | |
EAN / GTIN | 4045197114914 | |
Número del fabricante | 201920 7,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas mini de MDI 7,75 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 52.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 35.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
190 piezas en stock
US $ 43.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
US $ 37.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Forma del mango | HB | HB | HB | HB |
Longitud de filo Lc | 12 | 12 | 19 | 10 |
Tipo | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |