{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Refrigeración interior | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201842 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197543448 | |
Número del fabricante | 201842 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas mini de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1,5mm
a petición
En stock
755 piezas en stock
US $ 24.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
US $ 31.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
anillo de color | sin | verde |
Longitud total L | 38 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Tipo | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.005 mm |