Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11mm

Número de artículo: 201306 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 11 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 10.8 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Forma del mango HB
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.06 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0.09 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201306 11
EAN / GTIN 4045197862969
Número del fabricante 201306 11

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.