{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e6 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 16 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1.9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.03 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.04 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201260 2 | |
EAN / GTIN | 4062406281144 | |
Número del fabricante | 201260 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu DIN 6535 HA 2 mm
a petición
En stock
320 piezas en stock
US $ 71.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
421 piezas en stock
US $ 31.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
anillo de color | amarillo | verde |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI |
Tipo | W | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |