{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1.8 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 2.7 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 10 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1.71 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición | 0.033 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio fundición | 0.04 mm | |
Factor de corrección ap corr | 0.9 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201141 1,8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406387372 | |
Número del fabricante | 201141 1,8X10 |