Fresas de MDI 1 mm

Número de artículo: 201046 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 1 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h10
    Número de dientes Z 1
    Ángulo de hélice 26 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 8 mm
    Longitud total L 75 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0.004 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 201046 1
    EAN / GTIN 4045197964748
    Número del fabricante 201046 1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    440
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    360
    PMMA Fibra acrílica
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    170
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Panal de abeja Sándwich
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.
    Geometría especial para el mecanizado de aluminio.
    Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

    Aplicación:

    Especiales para el fresado de aluminio, punzonados y fresado de contornos.