{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 68 mm | |
Longitud total L | 144 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192645 25M | |
EAN / GTIN | 4045197107404 | |
Número del fabricante | 192645 25M |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-PM 25M mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 240.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 141.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 368.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 68 | 68 | 68 |
Material de corte | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | js12 | ±0,12 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.6 | 0.6 | 0.3 |