Fresa de desbaste, Sin revestimiento, ⌀ js12 DC: 9mm

Número de artículo: 192480 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 9 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NR
Tolerancia ⌀ nominal js12
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 25 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 38 mm
Longitud total L 88 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.009 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192480 9
EAN / GTIN 4045197106377
Número del fabricante 192480 9

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Fresas universales para el fresado de contornos o para la inmersión y la subsiguiente operación lateral.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de desbaste, Sin revestimiento, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 9mm

Fresa de desbaste, Sin revestimiento, ⌀ js12 DC: 9mm

a petición
En stock
83 piezas en stock
US $ 73.02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock
US $ 27.00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 58.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock
US $ 33.49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 44.99
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock
US $ 25.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 49.26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
199 piezas en stock
US $ 35.85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Refrigeración interior no no no no no no no no
Longitud de filo Lc 38 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Ángulo de hélice 25 grados 30 grados 30 grados 30 grados 42 grados 30-40 grados 30-40 grados 30-40 grados
Tolerancia ⌀ nominal js12 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
⌀ de mango Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra