Fresa mango cilíndrico, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 6mm

Número de artículo: 191620 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 5
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal k10
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 56 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.01 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191620 6
EAN / GTIN 4045197103994
Número del fabricante 191620 6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de varios filos. Libres en el centro de la cara frontal.

Ventaja:

Especialmente adecuadas para trabajos en posiciones profundas o de difícil acceso o para el fresado de grandes rebajos en una fase de proceso.