{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 39 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.003 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191420 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102591 | |
Número del fabricante | 191420 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas mini HSS-PM 2,5 mm
a petición
En stock
174 piezas en stock
US $ 31.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
US $ 41.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
374 piezas en stock
US $ 27.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norm | Norma de fábrica | DIN 844 B | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 8 | 8 | 5 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |