{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud total L | 88 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.015 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191290 8 | |
EAN / GTIN | 4045197531247 | |
Número del fabricante | 191290 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-PM 8 mm
a petición
En stock
115 piezas en stock
US $ 76.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
176 piezas en stock
US $ 58.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
340 piezas en stock
US $ 37.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 42.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
197 piezas en stock
US $ 49.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 844 B |
⌀ de corte DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.02 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |