{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Ancho de corte | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 885 A | |
Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
⌀ de perforación H7 | 22 mm | |
Número de dientes Z | 16 | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0.05 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 185820 63X3 | |
EAN / GTIN | 4045197097859 | |
Número del fabricante | 185820 63X3 |