Fresa de disco estrecha 63X4 mm

Número de artículo: 185500 63X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16×k11 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1834 A
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Ancho de corte 4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 1834 A
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal js16
⌀ de perforación H7 22 mm
Número de dientes Z 28
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0.05 mm
Refrigeración interior no
Ejecuciones de mangos con perforación
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 185500 63X4
EAN / GTIN 4045197097422
Número del fabricante 185500 63X4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
19
Acero < 750 N/mm²
P
19
Acero < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa circular de metal cortante de tres caras, con collar en la perforación y chavetero. Dentado cruzado: el dentado inclinado alterno permite que estas fresas corten muy silenciosamente, incluso los cortes profundos.

Aplicación:

Para fresado para ranuras o cortar, si las superficies laterales de la pieza deben tener una superficie limpia y precisa.

Nota:

fz para ae = 0,1 × D.