{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Ancho de corte | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 885 A | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ de la perforación H6 d1 | 16 mm | |
Número de dientes Z | 14 | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Grosor de collar b ±0,1 | 5.2 mm | |
⌀ de collar d2 ±1 | 34 mm | |
Altura de diente Zh | 8 mm | |
Posibilidades de combinación con 2 fresas de la misma anchura A/B | 8 mm | |
Posibilidades de combinación con 2 fresas de la misma anchura, para una anchura total E | 14.5 mm - 15.8 mm | |
Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura A | 8 mm | |
Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura B | 10 mm | |
Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura, para una anchura total E | 16.5 mm - 17.8 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 185010 50X8 | |
Número del fabricante | 185010 50X8 |