{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 80 mm | |
Espesor | 1.2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 22 mm | |
Número de dientes Z | 50 | |
adecuado para material | Metal | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179820 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197247247 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular MDI Din 1838 B basto, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 80X1,2mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
US $ 151.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
42 piezas en stock
42 pieces available in 9-12 working days
US $ 510.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ de perforación | 22 mm | 16 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | MDI | MDI |
Espesor | 1.2 mm | 1.2 mm |
Número de dientes Z | 50 | 44 |