{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 300 mm | |
Espesor | 3.2 mm | |
Material de corte | MD | |
⌀ de perforación | 30 mm | |
Número de dientes Z | 96 | |
División t | 9.8 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2;2 | |
⌀ taladros de arrastre | 7;11 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 42;63 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Kaltenbach | |
Equipamiento | MD | |
adecuado para material | Metal | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179700 300X30F | |
EAN / GTIN | 4045197096159 | |
Número del fabricante | 179700 300X30F |