Hoja de sierra circular basto 225X2/K mm

Número de artículo: 177455 225X2/K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    225 mm
    Espesor 2 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    ⌀ de perforación 32 mm
    Número de dientes Z 90
    División t 8 mm
    Número de taladros de arrastre 2; 2; 4
    ⌀ taladros de arrastre 8; 11; 19 mm
    Taladros de arrastre distancia al centro 45; 63; 50 mm
    adecuado para productos de aserrado Sierra
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 177455 225X2/K
    EAN / GTIN 4067263212102
    Número del fabricante 177455 225X2/K

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    800
    Aluminio > 10 % Si
    N
    600
    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    22
    Acero < 900 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo preciso y alta calidad al mejor precio. La superficie vaporizada protege del aporte de material.

    Aplicación:

    en máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
    Paso de dientes t: (forma de los dientes).
    • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o sección transversal por encima de 1,5 − 20 mm.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

    Nota:

    • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.º 110020).
    • Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.

    Producto sucesor para n.° 177450.