Hoja de sierra circular de metal fino 63X6 mm

Número de artículo: 175000 63X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1837

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    63 mm
    Espesor 6 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 1837
    ⌀ de perforación 16 mm
    Número de dientes Z 50
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 175000 63X6
    EAN / GTIN 4045197242938

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    22
    Acero < 900 N/mm²
    P
    20
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    DIN 1837 A con dentado fino con diente en flecha de forma A. Dientes rectos con espacios entre dientes relativamente pequeños.
    Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con ⌀ 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.

    Aplicación:

    Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.

    Nota:

    Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra