Cinta de sierra metálica 41 × 5334 2/3H

Número de artículo: 173873 2/3H
(30.66 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 163.55 / Unidad
    (30.66 US $ / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    US $ 136.29 / Unidad
    (25.55 US $ / 1 Metros)
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HSS Co 8
    Dentado combi
    Ángulo de desprendimiento 10 grados
    Anchura 41 mm
    Espesor 1.3 mm
    Longitud 5,334 mm
    Tipo de producto Cinta de sierra metálica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 173873 2/3H
    EAN / GTIN 4062406125462
    Número del fabricante 173873 2/3H

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    100
    Acero < 500 N/mm²
    P
    85
    Acero < 750 N/mm²
    P
    65
    Acero < 900 N/mm²
    P
    55
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    35
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento GARANT con filo de diente M42 y cinta soporte flexible especial, con mayor capacidad de carga del lomo.

    Aplicación:

    Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
    Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
    Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
    Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

    Nota:

    Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.