{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS Co 8 | |
Dentado | combi | |
Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
Anchura | 27 mm | |
Espesor | 0.9 mm | |
Longitud | 2,750 mm | |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |
Número de artículo | 173600 10/14 | |
EAN / GTIN | 4045197253965 | |
Número del fabricante | 17280270901100-02750 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta de sierra metálica 27 × 2750, Dientes por pulgada: 10/14
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
49 piezas en stock
49 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Anchura | 27 mm | 27 mm |
Longitud | 2,750 mm | 2,750 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de desprendimiento | 0 grados | 0 grados |
Espesor | 0.9 mm | 0.9 mm |
Dentado | combi | combi |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica | Cinta de sierra metálica |