{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 95 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.23 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.2 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164358 20H7 | |
EAN / GTIN | 4045197767837 | |
Número del fabricante | 164358 20H7 |