Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Escariador MDI HPC agujero pasante 15 mm

Número de artículo: 164350 15

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 15 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Intervalo de ⌀ 14.210 mm - 15.200 mm
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud de voladizo L1 77 mm
Longitud total L 130 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0.23 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.2 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tolerancias configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Cualidades configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164350 15
Número del fabricante 164350 15

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.
Con filos cortos y espiral a izquierda.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros pasantes.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 164420.