{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 44 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.15 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.1 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 163500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197251350 | |
Número del fabricante | 163500 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico H7, TiN, ⌀ nominal DC: 4mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
26 piezas en stock
26 pieces available in 9-12 working days
US $ 86.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
2,054 piezas en stock
2,054 pieces available in 9-12 working days
US $ 26.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in - working days
27 piezas en stock
27 pieces available in - working days
US $ 60.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
102 piezas en stock
102 pieces available in 9-12 working days
US $ 52.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 128.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
anillo de color | sin | verde | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Norma | DIN 212 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 208 B |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |