{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 28 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 64 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.1 mm - 0.2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162900 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090409 | |
Número del fabricante | 162900 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador CN H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC mm o pulgadas: 6,5
a petición
En stock
150 piezas en stock
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 82.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 71.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 140.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longitud de voladizo L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 81 mm |
anillo de color | verde | sin | sin | sin |
Longitud total L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 150 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 208 B |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. | 0.1 mm/rev. |