{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ pequeño D3 | 16.95 mm | |
⌀ grande D2 | 19.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Relación cono | 1:16 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 8 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 35 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162650 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940872 | |
Número del fabricante | 162650 1/2 |