{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 204 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 96 mm | |
Longitud total L | 146 mm | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162500 MK3 | |
EAN / GTIN | 4045197089205 | |
Número del fabricante | 162500 MK3 |