Espigas de guía 1/10,5 mm

Número de artículo: 156750 1/10,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño ⌀ vástago (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ espiga 10.5 mm
Longitud total 79 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Pitón guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156750 1/10,5
EAN / GTIN 4033591016521
Número del fabricante 15 614 105

Descripción

Ejecución:

Pitón guía fijo: con nitruración gaseosa, torneado de precisión.
Pitón rotatorio: templado termoquímicamente en la capa marginal, rectificado.
Tam. 01/2,4 a 1/8,4 − Espiga de guía fija.
Tam. 1 / 8,5 a 1 / 18 − Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.
Tam. de 2 / 11,5 a 2 / 13 − Espiga de guía fija.
Tam. 2 / 14 a 2 / 32 − Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.

Aplicación:

En caso de emplear la espiga guía rotatoria (con taladro para el refrigerante) tam. 1 y tam. 2 en el soporte n.º 156720 tam. 1/20, el refrigerante se dirige directamente a la cuchilla para una eliminación óptima de las virutas.