Avellanador cónico de precisión con división irregular 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

Número de artículo: 150815 6,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 60
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 334

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 6.3 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 60 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 334
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1.6 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.1 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150815 6,3
EAN / GTIN 4045197868053
Número del fabricante 150815 6,3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
75
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
8
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico de precisión 60° con división irregular.
Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena. Revestimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 60°.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanador cónico de precisión con división irregular 60°, TiAlN, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 6,3mm

Avellanador cónico de precisión con división irregular 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

a petición
En stock
128 piezas en stock
US $ 44.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
176 piezas en stock
US $ 35.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color verde verde
Longitud total L 45 mm 45 mm
Refrigeración interior no no
Ángulo de punta del avellanador 60 grados 60 grados
⌀ de mango Ds 5 mm 5 mm
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1.6 mm 1.6 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra