Juego de avellanadores cónicos n.° 150393 con 3 superficies de apriete, con caja 90° 6

Número de artículo: 150394 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de avellanadores 6
    Recubrimiento AlTiCN
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Material de corte HSS E
    División de las cuchillas del avellanador desigual
    Número de filos Z 3
    Norma DIN 335 C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    anillo de color sin
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150394 6
    EAN / GTIN 4062406275907
    Número del fabricante 150394 6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    53
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    40
    Aluminio > 10 % Si
    N
    35
    Acero < 500 N/mm²
    P
    55
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Juego de avellanadores cónicos en caja.
    Práctico para montaje y talleres.

    Aplicación:

    Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

    Contenido:

    1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra