Avellanadores cónicos MDI 90° 20,5 mm

Número de artículo: 150386 20,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: MDI
  • Número de filos Z: 5
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 20.5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Material de corte MDI
    Número de filos Z 5
    Norma Norma de fábrica
    Tipo H
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 5 mm
    Longitud total L 63 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Avance f en acero < 60 HRC 0.06 mm/rev.
    Tolerancia de mango h9
    anillo de color rojo
    ⌀ del taladro previo 5 mm
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150386 20,5
    EAN / GTIN 4045197086648
    Número del fabricante 150386 20,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
    P
    30
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acero < 55 HRC
    H
    8
    Acero < 60 HRC
    H
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    8
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    6
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    5
    húmedo máximo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción muy estable, con varios filos, geometría especial para solicitaciones máximas. Para el avellanado y el desbarbado sin vibraciones. Para materiales difícilmente mecanizables. Cabezal de metal duro integral soldado al mango.
    Apropiado también para Hardox 500.

    Nota:

    ¡Para el uso es imprescindible que las condiciones sean estables!