{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 19 mm | |
Recubrimiento | TiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3.5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150379 19 | |
EAN / GTIN | 4045197444790 | |
Número del fabricante | 150379 19 |