{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4.8 mm | |
Longitud total L | 67 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M12 | |
Avance f en acero < 1400 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Serie | Master Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150350 25 | |
EAN / GTIN | 4067263125396 | |
Número del fabricante | 150350 25 |