{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150170 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085658 | |
Número del fabricante | 150170 20,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 20,5mm
a petición
En stock
180 piezas en stock
US $ 84.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
885 piezas en stock
US $ 86.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
US $ 121.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
US $ 47.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |