{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 16.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150170 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085641 | |
Número del fabricante | 150170 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 16,5mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
US $ 64.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,086 piezas en stock
US $ 69.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
US $ 101.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
217 piezas en stock
US $ 34.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |