Avellanador cónico de precisión 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 12,4mm

Número de artículo: 150170 12,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
119 piezas en stock 119 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 12.4 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2.8 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M6
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.12 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150170 12,4
EAN / GTIN 4045197085627
Número del fabricante 150170 12,4

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
25
Acero < 500 N/mm²
P
34
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanadores cónicos de precisión para un incremento notable del rendimiento.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanador cónico de precisión 90°, TiAlN, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 12,4mm

Avellanador cónico de precisión 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 12,4mm

a petición
En stock Available in 9-12 working days
119 piezas en stock 119 pieces available in 9-12 working days
US $ 52.80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,109 piezas en stock 1,109 pieces available in 9-12 working days
US $ 23.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,172 piezas en stock 1,172 pieces available in 9-12 working days
US $ 16.89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,121 piezas en stock 1,121 pieces available in 9-12 working days
US $ 32.60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
170 piezas en stock 170 pieces available in 9-12 working days
US $ 63.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
353 piezas en stock 353 pieces available in 9-12 working days
US $ 28.69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
605 piezas en stock 605 pieces available in 9-12 working days
US $ 60.04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
785 piezas en stock 785 pieces available in 9-12 working days
US $ 64.46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
58 piezas en stock 58 pieces available in 9-12 working days
US $ 95.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
112 piezas en stock 112 pieces available in 9-12 working days
US $ 100.00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
354 piezas en stock 354 pieces available in 9-12 working days
US $ 31.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición Available in 9-12 working days
0 piezas en stock 0 pieces available in 9-12 working days
US $ 28.77
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento TiN Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
anillo de color verde sin sin verde sin sin verde verde verde verde verde verde
para tornillos avellanados DIN 7991 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Norma de fábrica DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 335 C DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.12 mm/rev. 0.12 mm/rev. 0.12 mm/rev. 0.12 mm/rev. 0.12 mm/rev. 0.12 mm/rev. 0.13 mm/rev. 0.13 mm/rev. 0.13 mm/rev. 0.13 mm/rev. 0.12 mm/rev. 0.12 mm/rev.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra