Avellanadores cónicos MDI 100° 8 mm

Número de artículo: 150023 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 100
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 8 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Ángulo de punta del avellanador 100 grados
    Material de corte HSS
    Número de filos Z 3
    Norma Norma de fábrica
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2 mm
    Longitud total L 49 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.09 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150023 8
    EAN / GTIN 4045197959553
    Número del fabricante 150023 8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    33
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para el avellanado y el desbarbado fácil y sin vibraciones.
    Canales de virutas rectificados de pieza llena.