Extractores de machos para roscar de MDI, mango cilíndrico con hexágono, TiAlN, Para machos para roscar: M3

Número de artículo: 149830 M3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
179 piezas en stock 179 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para machos para roscar precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para machos para roscar M3
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Longitud de la ranura de viruta Lc 10 mm
Longitud total L 38 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Tipo de producto Extractor de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Número del fabricante 149830 M3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
H
10
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango cilíndrico estable con hexágono para el alojamiento en el portabrocas y filo autocentrante.

Aplicación:

Para el taladrado interior de machos para roscar rotos. Se necesita sujeción estable, taladrado seco y sin aceite de corte.

Nota:

vc para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Llevar gafas de protección.