{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 14.5 mm - 36 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M25 − M58 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Longitud total | 1,258 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 7 | |
EAN / GTIN | 4067263462927 | |
Número del fabricante | 148350 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 7
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
200 piezas en stock
200 pieces available in 9-12 working days
US $ 241.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
19 piezas en stock
19 pieces available in 9-12 working days
US $ 303.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 1,258 mm | 1,258 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 14.5 mm - 36 mm | 14.5 mm - 36 mm |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos |