{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 2 mm - 5 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M8 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2.5 mm - 6.5 mm | |
Longitud total | 130 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148150 0 | |
Número del fabricante | 148150 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramachos, ajustable reforzado 0 |
a petición
En stock
530 piezas en stock
US $ 26.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,242 piezas en stock
US $ 9.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 130 | 125 | 125 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2.5 ;6.5 | 2.5 ;6.5 | 2.5 ;6.5 |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos | Giramachos |