Juego de terrajas HSS-E, para rosca métrica: M3-12

Número de artículo: 142710 M3-12
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para rosca métrica precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Para rosca métrica M3 − M12
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 142710 M3-12
Copiar
EAN / GTIN 4045197592149
Copiar
Número del fabricante 142710 M3-12
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de terrajas HSS-E, 7 piezas (M3−M12) en caja.

Contenido:

1 terraja n.º 140400 de cada tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.