Terraja HSS 7X0,5

Número de artículo: 141050 7X0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M7×0,5
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS
    Norma EN 22568
    Clase de tolerancia DIN 13 6g
    Sentido del corte derecha
    Altura de paso 0.5 mm
    ⌀ exterior 25 mm
    Altura 9 mm
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 141050 7X0,5
    EAN / GTIN 4062406222918
    Número del fabricante 141050 7X0,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
    Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra