{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1.814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ nominal DC | 15.95 mm | |
Longitud de filo Lc | 43.5 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Número de dientes Z | 4 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Uso con rosca exterior | hasta 2×D en rosca de perno | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | Interior y exterior | |
Profundidad de rosca | 43.5 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139707 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406225629 | |
Número del fabricante | 139707 G1/2 |