{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Profundidad de perforación para agujero ciego y agujero pasante | 2,0×D | |
Paso de rosca | 0.7 mm | |
⌀ nominal DC | 3.15 mm | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
profundidad de inserto máxima | 8.7 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 3 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0.01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Profundidad de rosca | 8 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139650 M4 | |
Número del fabricante | 139650 M4 |