{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 2.5 mm | |
⌀ nominal DC | 13.95 mm | |
Longitud de filo Lc | 41.25 mm | |
Longitud del mango Ls | 45 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 6 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0.13 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 41.25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139640 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197957542 | |
Número del fabricante | 139640 M20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2×D M20
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 601.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 520.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 674.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 6 | 4 | 6 |
Longitud total L | 102 | 90 | 112 |
Paso de rosca | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Número de dientes Z | 6 | 4 | 6 |
⌀ de mango Ds | 14 | 16 | 14 |