• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M14

Número de artículo: 139640 M14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
16 piezas en stock 16 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Gewindeart: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Schneidstoff: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gewindegröße M14
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Schneidstoff MDI
Norma rosca DIN 13
Schaft DIN 6535 HA con h6
Gewindesteigung 2 mm
⌀ nominal DC 11.5 mm
Longitud de filo Lc 29 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Innenkühlung
Número de dientes Z 6
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0.1 mm
Gewindeprofil Perfil parcial
Schafttoleranz h6
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Innen-/Außenanwendung interior
Profundidad de rosca 29 mm
Serie Master TM
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139640 M14
EAN / GTIN 4045197957528
Número del fabricante 139640 M14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Alimentación interna de refrigerante ≥ M4

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139640 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139640 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra