{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 4 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5 × D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
⌀ de corte DC | 7.5 mm | |
Longitud de filo lc | 4.5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 27.5 mm | |
Longitud del mango Ls | 40.5 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
⌀ del cuello D1 | 5.78 mm | |
Radio de programación | 3.69 mm | |
Avance fz en acero < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 25 | |
Tipo de producto | Fresas para roscar y taladrar |
Número de artículo | 139524 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263118022 | |
Número del fabricante | 139524 M10 |