Fresa para roscar y taladrar 1,5 × D M3

Número de artículo: 139511 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M3
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M; M-LH
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte MDI
    Norma rosca DIN 13
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior
    Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
    Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
    Paso de rosca 0.5 mm
    ⌀ de corte DC 2.45 mm
    Longitud de filo lc 4.9 mm
    Longitud del mango Ls 43 mm
    Longitud total L 54 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    ⌀ del cuello D1 4.5 mm
    Valor de programación para avellanado L1 5.36 mm
    Anchura de tronzado e1 0.5 mm
    Avance fz en aluminio fundición 0.03 mm
    Tolerancia de mango h6
    Número de ranuras de sujeción 2
    anillo de color sin
    Aplicación interior/exterior interior
    Profundidad de rosca 4.5
    Tipo de producto Fresas para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139511 M3
    EAN / GTIN 4062406393243
    Número del fabricante 139511 M3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    220
    Aluminio > 10 % Si
    N
    220
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    330
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfil de rosca corregido para fresar roscas interiores exactas (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). Escalonado de avellanar en la parte del vástago, para avellanado de 90°. Mayor diámetro del alma, dos ranuras de viruta estrechas con geometría optimizada y una punta de taladro especial dan como resultado buena formación de viruta y presión de corte baja.

    Ventaja:

    ¡Taladrado, avellanado y fresado de roscas en una herramienta!

    Nota:

    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.° 139511 + 12900 HB.
    Forma HE: pedir con n.° 139511 + 12900 HE.