{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | E | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 6.35 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 5.95 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 19.05 mm | |
Serie | Master Form | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139495 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406707187 | |
Número del fabricante | 139495 1/4-28 |